FINDER SPA - FIN127100240000 OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36MM 1CO 1MIN - 127100240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823299051
Codice prodotto
FIN127100240000
Cod. produttore
127100240000
Produttore
FIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Riserva di carica in ore:
52596
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
0.5 s
Guida testuale presente nel display:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
60 min
Numero di posizioni di memoria:
30
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
17.8 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
58.3 mm


