AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN125182300000 OROLOGIO DIGIT.GIORN./SETT. 1CO 30MIN NFC - 125182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 110...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823365220

Codice prodotto

FIN125182300000

Cod. produttore

125182300000

Produttore

FIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Numero di posizioni di memoria:

48

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Interruttore orario analogico/digitale programmabile NFC N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN numero di spazi di memoria: 48 programma astronomico: no numero di canali: 1 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: no larghezza in unità di suddivisione: 2 programma 60 min: no programma 24 h: sì programma vacanze: no programma ciclo: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto di commutazione a potenziale zero: sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione:da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 6 tempo di commutazione minimo canale 1: 30 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. guida di testo nel display: sì Grado di protezione: IP20