AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN114282300000 CREPUSCOLARE DIN DOPPIA REG.2NO 16A 1000LU

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 12 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 1...1000 lx

  • Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54

  • Con arresto notturno programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823347813

Codice prodotto

FIN114282300000

Cod. produttore

114282300000

Produttore

FIN

Corrente di commutazione nominale:

12 A

Campo di regolazione della luminosità:

1...1000 lx

Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:

50 m

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP54

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

III

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

750 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

8 A

Tensione nominale del sensore di luminosità:

5 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè crepuscolare N°contatti: 2 Configurazione contatti: 1 CO + 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 12 A. max. potenza di interruzione: 3000 W. materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no esecuzione della superficie: opaco adatto per grado di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare