AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN094803 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN094803 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 23 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823295640

Codice prodotto

FIN094803

Cod. produttore

094803

Produttore

FIN

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

23 mm

Altezza:

9 mm

Materiale di identificazione tipo/modello FIN094803 - Materiale di identificazione