AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN02233 CONTATTI AUX 2NO PER TIPI 22.32/34

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN02233 CONTATTI AUX 2NO PER TIPI 22.32/34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823354545

Codice prodotto

FIN02233

Cod. produttore

02233

Produttore

FIN

Numero di contatti NO:

2

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari tipo/modello FIN02233 - Contatti ausiliari per apparecchi modulari