FIAMM ENERGY TECH. - FI112 FGHL70 BATTERIELUNGAVITA(10ANNI)CONABSFV01 - 12 FGHL70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
2000006040916
Codice prodotto
FI112 FGHL70
Cod. produttore
12 FGHL70
Produttore
FI1
FGHL è progettata per garantire le massime prestazioni in applicazioni di continuità come gli UPS ed è classificata "long life"secondo la guida Eurobat, il che significa una vita attesa di 10 anni. La gamma è disponibile con una capacità da 5Ah a 12Ah ed è progettata per una vasta gamma di applicazioni che richiedono un’insuperabile affidabilità. I prodotti sono conformi ai più alti standard internazionali in vigore e costruiti con plastica ABS ritardante di fiamma conforme alla UL94 V0 che offre maggior sicurezza nelle applicazioni UPS ad alta tensione.La gamma industriale FGHL è progettata sulla base della tecnologia AGM VRLA, è riciclabile ed è senza manutenzione. La gamma FGHL è classificata come non pericolosa per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. Le batterie della gamma FGHL possono essere installate sia in posizione verticale che laterale.