AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRLZE1711808B RAD. ALL. PROTEO 900 X 08 EL. - ZE1711808B

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRLZE1711808B RAD. ALL. PROTEO 900 X 08 EL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Altezza - 881 mm

  • Lunghezza - 640 mm

  • Numero di elementi - 8

  • Profondità - 98 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430709506510

Codice prodotto

FRLZE1711808B

Cod. produttore

ZE1711808B

Produttore

FRL

Materiale:

Altri

Altezza:

881 mm

Lunghezza:

640 mm

Numero di elementi:

8

Profondità:

98 mm

Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:

86.9 W

Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:

170 W

Colore:

Bianco

Esponente N:

1.31409

Pressione massima di lavoro:

10 bar

Portata acqua:

0.52 l

Numero RAL:

9010

Metodo di montaggio:

A parete

Dimensioni filettatura (pollici):

Altri

Radiatori in alluminio pressofuso assemblati con nipples e guarnizioni in batterie da 4 a 10 elementi. Verniciati bianchi (RAL 9010). Un accurato studio delle forme ha permesso di ottenere delle alette di scambio convettivo particolarmente efficaci, con una resa termica tra le più elevate nel mercato. L’imballo è costituito da quattro angolari in spesso cartone, protetti da una copertura in nylon termoretraibile. è stato progettato per poter installare il radiatore senza rimuovere gli angolari in cartoneal fine di proteggerlo fino ad ultimazione dei lavori. I modelli HP (600 e 700) sono costruiti con una struttura rinforzata in grado di funzionare con elevate pressioni di esercizio fino ad un massimo di 16 bar. I radiatori della serie PROTEO e PROTEO HPsono garantiti 10 anni a partire dalla data di produzione stampigliata sul prodotto. La garanzia copre: difetti riscontrati nei materiali o nella fabbricazione. La garanzia sopra descritta prevede l’eventuale sostituzione dell’elemento difettoso e non copre i costi di manodopera.