AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRLZ300057070 MAGNETO LIFE

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRLZ300057070 MAGNETO LIFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693882118

Codice prodotto

FRLZ300057070

Cod. produttore

Z300057070

Produttore

FRL

Defangatore magnetico con calza filtrante in acciaioIl suo alto grado di filtrazione e il magnete permanente incorporato, permettono la separazione di fango e sporco, garantendo il corretto funzionamento della caldaiaGli speciali raccordi di collegamento con girelli rendono molto agevole l’installazione sotto caldaia e l’intercettazione del defangatore per le azioni manutentiveIl magnete ad alta densità attrattiva permette di catturare le particelle ferrose dovute alle corrosioni (potere attrattivo materia prima: 12500 G)Compatto e di facile puliziaIl corpo è interamente costruito in ottone nichelatoPer la protezione chimica del circuito di riscaldamento è inclusa una bustina di Moly, prodotto concentrato a base molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtranteIl contenuto di una confezione di prodotto chimico garantisce una copertura max di 150 lt. di acqua di riempimento. Il prodotto è adatto per alte e basse temperature