AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRLGRE425AA CUBO SG30VE1.5 (5A) - GRE425AA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRLGRE425AA CUBO SG30VE1.5 (5A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693769945

Codice prodotto

FRLGRE425AA

Cod. produttore

GRE425AA

Produttore

FRL

I piccoli scaldacqua sono la soluzione ideale per ottenere rapidamente acqua calda in ogni situazione, sia in modo autonomo che in abbinamento con un sistema centralizzato.Con CUBO è possibile aggiungere un punto di prelievo di acqua calda in zone della casa non servite dall’impianto centrale,o dove un sanitario vero e proprio non esiste.CUBO abbina semplicità di utilizzo alla possibilità di una facile installazione anche in carenza di spazio, grazie alle dimensioni particolarmente compatte.Ideale per le piccole necessità di acqua calda (cucina, doccia) è disponibile nei modelli con capacità da 10 e 15 lt in versione sopra e sotto-lavello e da 30 lt in versione sopra-lavello.