FERROLI - FRLE301G4ZA TITANO 80 VE BF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693731935
Codice prodotto
FRLE301G4ZA
Cod. produttore
E301G4ZA
Produttore
FRL
Gli scaldacqua della famiglia TITANO sono prodotti nelle versioni verticali ed orizzontali, con capacità da 50 a 150 litri.Tutti i modelli verticali sono dotati a bordo macchina del regolatore di temperatura. Questi apparecchi sono realizzati in acciaio di alta qualità.L’interno della caldaia è protetto da un trattamento di vetroporcellanatura a polvere “Blue Silicon”, effettuato con le più avanzate tecniche di applicazione elettrostatica e con la successiva cottura in forno a 850°C.La resistenza elettrica ha uno speciale trattamento superficiale che riduce quasi del tutto le incrostazioni calcaree, garantendone una vita più lunga ed un’elevata efficienza termica.Per il contenimento dei consumi ci si è avvalsi di un isolamento di schiuma poliuretanica ad alta densità, priva di clorofluorocarburi (CFC), che consentono di ridurre al minimo il dispendio di energia.