FERROLI - FRL2CO9A3CF JOLLY TOP 350-I VM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693884174
Codice prodotto
FRL2CO9A3CF
Cod. produttore
2CO9A3CF
Produttore
FRL
Nuova serie di ventilconvettori con ventilatore di tipo centrifugo con motore DC brushless ad alta efficienza.Caratterizzati da una profondità massima di 200 mm e nella versione con mantello da una linea estetica particolarmente accattivante, si prestano alle applicazioni di riscaldamento e condizionamento residenziale.Disponibile in 5 grandezze con potenze frigorifere da 1,50 a 5,60 kW e portate d’aria da 255 a 1190 m3/h.Nella versione standard vengono proposte con un’unica batteria 3 ranghialla quale è abbinabile come accessorio nel caso di impianti 4 tubi una batteria 1 rango supplementare.Disponibile nelle due versioni, VM con mantello e VN senza mantello per applicazioni da incasso.Le unità sono installabili sia in posizione verticale che orizzontale.