FERROLI - FRL17EY5055 RIMINI DP 750 - 17EY5055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica - 750 W
Direzione di montaggio - Verticale
Riempito con olio - sì
Modello - Standard
Metodo di montaggio - Da parete
Confezione
1 PZ
EAN
8430709510869
Codice prodotto
FRL17EY5055
Cod. produttore
17EY5055
Produttore
FRL
Potenza termica:
750 W
Direzione di montaggio:
Verticale
Riempito con olio:
sì
Modello:
Standard
Metodo di montaggio:
Da parete
Colore:
Bianco
Altezza:
581 mm
Larghezza:
556 mm
Materiale del corpo riscaldante:
Alluminio
Materiale parte frontale:
Alluminio
Programmabile:
sì
Con rivestimento decorativo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Adatto per telecomando senza fili:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero di elementi:
5
Peso:
9 kg
Rilevamento di finestra aperta:
sì
Regolazione potenza:
Elettronico
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Posizione pannello di comando:
Lato fronte
Profondità:
100 mm
Temporizzato:
sì
Display digitale:
sì