FERROLI - FRL16505030 TAL 3-1800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693334280
Codice prodotto
FRL16505030
Cod. produttore
16505030
Produttore
FRL
TAL è un radiatore d’arredo in alluminio, costituito da barre verticali estruse e teste pressofuse. Il moderno design ne consente un’ampia flessibilità di utilizzo mentre la precisione e la cura costruttiva sono garanzia di elevata qualità e durata nel tempo. - Costituiti da teste in alluminio pressofuso e barre in alluminio estruso- Forniti esclusivamente in moduli indivisibili da 2 oppure 3 elementi- I moduli sono componibili in batterie a seconda delle esigenze mediante nippli e OR (opzionali)- Reversibili alto/basso (non fronte/retro). Utilizzabili sia in impianti tradizionali, sia in impianti monotubo- Pressione massima di esercizio 10 bar- Attacchi da 1” gas- Verniciato bianco RAL 901