AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL16503030 TAL 3-1400 - 16503030

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL16503030 TAL 3-1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693334068

Codice prodotto

FRL16503030

Cod. produttore

16503030

Produttore

FRL

TAL è un radiatore d’arredo in alluminio, costituito da barre verticali estruse e teste pressofuse. Il moderno design ne consente un’ampia flessibilità di utilizzo mentre la precisione e la cura costruttiva sono garanzia di elevata qualità e durata nel tempo. - Costituiti da teste in alluminio pressofuso e barre in alluminio estruso- Forniti esclusivamente in moduli indivisibili da 2 oppure 3 elementi- I moduli sono componibili in batterie a seconda delle esigenze mediante nippli e OR (opzionali)- Reversibili alto/basso (non fronte/retro). Utilizzabili sia in impianti tradizionali, sia in impianti monotubo- Pressione massima di esercizio 10 bar- Attacchi da 1” gas- Verniciato bianco RAL 901