FERROLI - FRL0YBP3BX0 PROTECTOR+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693889353
Codice prodotto
FRL0YBP3BX0
Cod. produttore
0YBP3BX0
Produttore
FRL
- Filtro defangatore magnetico in tecnopolimero rinforzato con calza filtrante in acciaio in grado di tratteneredall’acqua d’impianto lo sporco, residui fangosi e ferrosi, garantendo il corretto funzionamento della caldaia- Defangatore a 3 attacchi installabile sia Verticalmente che Orizzontalmente anche in combinata con i nostridosatori di polifosfati- I raccordi con girelli, forniti di serie, rendono molto agevole l’installazione del defangatore sotto caldaia e lasua intercettazione lato impianto- Magnete incapsulato ad alto potere attrattivo, 12000 G, in combinata con la calza filtrante svolge un’azionechiave nel trattenere i residui all’ingresso caldaia, presenti nell’acqua d’impianto- La capsula del magnete ne permette l’estrazione senza aprire il defangatore che può pertanto essere flussatoe pulito anche da chiuso. Per un efficace pulizia si consiglia cmq la sua ciclica apertura e pulizia interna dellecomponenti- Doppio O-Ring a garanzia della massima tenuta ed affidabilità nel tempo- Predisposto per l’inserimento di una bustina di Moly, inibitore di corrosione concentrato a base di molibdeno,con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtrante- Il contenuto di 1 bustina di 60g (Opzionale) garantisce una protezione fino a fino a 150 litri di acqua diimpiantoPredisposto per inserimento condizionante impianto Moly (Opzionale)