AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0YBI3MX0 INOX NET 3/4

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0YBI3MX0 INOX NET 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693870481

Codice prodotto

FRL0YBI3MX0

Cod. produttore

0YBI3MX0

Produttore

FRL

- Filtro meccanico prestazionale pulente per garantire una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione- Testata in ottone orientabile per installazione con raccordi in VERTICALE o in ORIZZONTALE- Vaso contenitore trasparente in TROGAMID, materiale plastico infrangibile ad alta resistenza- Cartuccia filtrante in acciaio INOX AISI 316 (grado di filtraggio 89 μm)- Rubinetto di scarico per una rapida eliminazione delle impurità- Conformità DM25/2012 e DM174/2004- Ridotte perdite di carico