AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0YBD0QX0 DOSAPLUS - 0YBD0QX0

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0YBD0QX0 DOSAPLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693879545

Codice prodotto

FRL0YBD0QX0

Cod. produttore

0YBD0QX0

Produttore

FRL

Svolge la duplice azione di filtro meccanico e dosatore di fosfati/silicati- Protegge tubazioni, raccordi, caldaie, scaldabagni ed altri componenti per il riscaldamento dell’acqua- Cartuccia filtrante in materiale sintetico estraibile e pulibile con alloggiamento sfere condizionanti- Sfere condizionanti di fosfati/silicati di lunga durata ad alto potere sequestrante, disperdente e stabilizzante- Protezione antincrostante/anticalcare grazie ai fosfati ed anticorrosiva grazie ai silicati- L’acqua trattata può essere riscaldata fino a 55°C, con durezza massima di 35°f, oltre la quale il condizionante perde le sua efficacia- Testa in tecnopolimero con intercettazione ingresso e sfiato- Bicchiere in materiale plastico ad alta resistenza Grilamid- Attacchi 1/2”- Cartucce di ricambio, filtro + sfere condizionanti, diponibili come accessorio- Sfera in vetro colorata come indicatore esaurimento cartuccia