AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0YBCHAX0 MAXIMAG DN100 - 0YBCHAX0

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0YBCHAX0 MAXIMAG DN100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693889728

Codice prodotto

FRL0YBCHAX0

Cod. produttore

0YBCHAX0

Produttore

FRL

Filtro defangatore con corpo in acciaio inox ed attacchi flangiati utilizzabile sia in impianti residenziali che da centrale termica- Conformazione tipo filtro a Y installabile sia verticalmente che orizzontalmente sul ritorno impianto anche particolarmente basso- Flange ruotabili per un miglior collegamento del defangatore agli attacchi esistenti- Calza filtrante interna ad alta resistenza in materiale sintetico, la cui azione oltre a trattenere lo sporco, rallenta il flusso permettendo la sedimentazione dei residui sul fondo del defangatore- Magnete centrale dall’elevato potere attrattivo 10000 G la cui geometria e posizione permettono di avere un campo magnetico indotto perfetto per l’azione di intercettazione dei residui ferrosi- Sfiato aria superiore fornito di serie- Manometro ed attacco per caricamento prodotto chimico- Calotta inferiore estraibile, apribile facilmente attraverso 4 volantini di tenuta, per una facile pulizia interna del defangatore della sua calza filtrante e del magnete. La calotta integra anche un rubinetto di scarico per il flussaggio a defangatore chiuso- Opzionale bypass che permette di utilizzare il filtro in contesti di impianti molto vecchi o di lavaggio impianto parzializzando il flusso attraverso il defangatore- Utilizzabile anche con fluidi glicolati- Predisposto per l’inserimento di Moly K, inibitore di corrosione concentrato a base di molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtrante- Il contenuto di Moly K (Opzionale) garantisce una protezione fino a 2500 litri di acqua di impianto