AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0YBBAAX0 BIG MAGNETO 2

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0YBBAAX0 BIG MAGNETO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693889537

Codice prodotto

FRL0YBBAAX0

Cod. produttore

0YBBAAX0

Produttore

FRL

- Defangatore con corpo in ottone ed attacchi filettati gas utilizzabile sia in impianti residenziali che da centrale termica- Calza filtrante interna in acciaio, la cui azione oltre a trattenere lo sporco, rallenta il flusso permettendo la sedimentazione dei residui sul fondo del defangatore- Sfiato aria superiore fornito di serie (non disponibile nella versione 2”)- Magnete centrale dall’elevato potere attrattivo 12000 G la cui geometria e posizione permettono di avere un campo magnetico indotto perfetto per l’azione di intercettazione dei residui ferrosi- Rubinetto di scarico sulla calotta inferiore- Prodotto apribile ed ispezionabile aprendo la calotta inferiore attraverso un’opportuna chiave- Utilizzabile anche con fluidi glicolati- Predisposto per l’inserimento di Moly K, inibitore di corrosione concentrato a base di molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtrante. La polvere si inserisce nel defangatore svitando con opportuna chiave il bicchiere dopo aver intercettato l’impianto.- Il contenuto di Moly K (Opzionale) garantisce una protezione fino a 2500 litri di acqua di impianto