AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0YARAEX0 MICRO SA01WKW06A368-069

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0YARAEX0 MICRO SA01WKW06A368-069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693879538

Codice prodotto

FRL0YARAEX0

Cod. produttore

0YARAEX0

Produttore

FRL

Made in Europe- Addolcitore compatto con rigenerazione combinata volume/tempo anche per applicazioni residenziali- Valvola con gestione automatica, completa di accessori per una corretta installazione- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua- Valvola completa di by-pass- Addolcitore ad alta affidabilità ed efficienza con 4 litri di resina ad elevata capacità di scambio- La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti- L’addolcitore, può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici. Le sue contenute dimensioni ne permettono un’installazione in spazi ridotti.- Compatto per essere installato anche sotto-lavello- Disponibile come accessorio, kit disinfezione resine universale. - Note: Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in sospensione (vedi la sezione Filtri per acq