AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0XHV8SWA OMNIA SI3 IN 08 - 0XHV8SWA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0XHV8SWA OMNIA SI3 IN 08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693891059

Codice prodotto

FRL0XHV8SWA

Cod. produttore

0XHV8SWA

Produttore

FRL

Nuova gamma di pompe di calore splittate Full Inverter con Gas R32 a basso impatto ambientale.La gamma prevede un’Unità Esterna con il cuore del circuito frigorifero, dal compressore al ventilatore con lo scambiatore lato aria, la quale sarà collegata con le tubazioni del gas refrigerante verso l’Unità Interna.L’Unità Interna contiene invece il cuore del circuito idraulico del generatore con tutti i principali componenti preinstallati, come il circolatore ad alta efficienza e il vaso d’espansione, per permettere in sicurezza un’installazione pratica e veloce.L’Unità Interna sarà inoltre dotata di una integrazione elettrica, che sarà da 3kW per i modelli monofase e 6kW per i modelli trifase. Le OMNIA ST 3.2 si differenziano dalle OMNIA S 3.2 per avere integrato un accumulo per l’Acqua Calda Sanitaria direttamente nell’Unità Interna.Le taglie dalla 4 alla 10 montano un accumulo sanitario da 190L, mentre le taglie dalla 12 alla 16T montano un accumulo da 240L. Tale accumulo potrà poi essere integrato con un riscaldatore elettrico (accessorio) oppure con un impianto solare termico (fornitura a parte).L’installazione splittata avrà inoltre l’innegabile vantaggio di evitare a monte qualunque problema di congelamento, anche alle temperature più rigide (fino a -25°C) e in assenza di corrente (unico vero problema delle resistenze elettriche antigelo delle macchine monoblocco esterne). Tutte le unità soddisfano le esigenze più estreme di climatizzazione invernale ed estiva di impianti di piccola e media potenza, possono infatti produrre acqua calda fino a 65°C, il che le rende idonee praticamente a tutti gli impianti di riscaldamento, siano essi radianti, a ventilconvettori oppure a radiatori.La nuova concezione Full Inverter di Ferroli utilizza modulazioni inverter DC sui 3 principali componenti energivori della macchina, ossia compressore, ventilatore e pompa. Questo permette di modulare la potenza erogata inseguendo finemente il carico termico e permettendo all’utente efficienze elevatissime e importanti risparmi energetici.Inoltre, il concetto Full Inverter di Ferroli permette di abbattere le correnti di spunto, evitando sbalzi alla rete e garantendo una maggiore vita utile ai componenti. I livelli sonori sono tra i più bassi del mercato e ne consentono l’utilizzo come unico generatore dell’impianto, piuttosto che integrato ad altre fonti, come ad esempio una caldaia (approfondisci i nostri Ibridi Factory Made).Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri"5 anni