AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0XHV8KWA OMNIA HY S IN 08 - 0XHV8KWA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0XHV8KWA OMNIA HY S IN 08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693892179

Codice prodotto

FRL0XHV8KWA

Cod. produttore

0XHV8KWA

Produttore

FRL

La famiglia OMNIA HYBRID di pompe di calore ibride aria/acqua reversibili ad inverter “splittate” raggruppa, in un unico prodottocompatto, la tecnologia della pompa di calore e della caldaia a condensazione.> Le dimensioni compatte dell’unità interna, simili a quelle di una caldaia murale, ne agevolano l’installazione senza significativeperdite di spazio o interventi di ristrutturazione pesanti.> La tecnologia “split” costituita da una unità esterna motocondensante e da una unità interna con gruppo idronico di scambiocol circuito frigorifero e una caldaia a condensazione, pone il circuito acqua completamente al riparo da eventuali fenomenidi congelamento. Tra la motocondensante esterna (UE) e l’unità interna (UI) occorre quindi eseguire solamente i collegamentifrigoriferi ed elettrici, senza l’utilizzo di liquidi additivi antigelo. Risulta perciò una soluzione particolarmente indicata anche in zoneclimatiche significativamente fredde essendo il sistema in grado di lavorare in condizioni climatiche con aria esterna fino a -20°C