AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0XHKAKWA OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 - 0XHKAKWA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0XHKAKWA OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Completo

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 10 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.95

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 8.2...8.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693890809

Codice prodotto

FRL0XHKAKWA

Cod. produttore

0XHKAKWA

Produttore

FRL

Modello:

Completo

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

10 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.95

Adatto per acqua calda sanitaria:

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

8.2...8.2 kW

Tipo di refrigerante:

R32

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Larghezza unità interna:

440 mm

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

9.9...9.9 kW

Profondità unità interna:

320 mm

Larghezza unità esterna:

1118 mm

Altezza unità esterna:

865 mm

Peso unità interna:

28 kg

Profondità unità esterna:

523 mm

Peso unità esterna:

77 kg

Altezza unità interna:

700 mm

Potenza sonora unità interna (secondo EN12102 a 0/35°C):

43 dB(A)

Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):

60 dB(A)

OMNIA S HYBRID H - Pompe di calore ibride reversibili aria-acqua in R32 per installazione splittata, abbinabile ad un bollitore sanitario esterno. Le pompe di calore ibride OMNIA S HYBRID H 3.2 integrano in un unico prodotto compatto la tecnologia della pompa di calore ecologica in R32 e della caldaia a condensazione condensazione per il riscaldamento. Il gas ecologico R32 riesce a sposare un’elevata efficienza con un impatto ambientale ridotto. Grazie al suo GWP di 675, circa un terzo rispetto al GWP dell’ R410a, contribuisce a ridurre le emissioni equivalenti di CO2, principali cause del riscaldamento globale. Le dimensioni compatte simili a quelle di una caldaia murale ne agevolano la sostituzione senza significative perdite di spazio o interventi di ristrutturazione pesanti. L’elettronica interna, attivando la caldaia o la pompa di calore al variare delle condizioni climatiche, ottimizza il rendimento del sistema lavorando sempre nelle modalità più economiche ed efficienti possibili, con grandi vantaggi per l’utente. La caldaia sarà libera di produrre acqua calda sanitaria nell’accumulo sanitario esterno anche durante il funzionamento in riscaldamento o in raffrescamento della pompa di calore, massimizzando i livelli di comfort.Inoltre nell’improbabile caso ci sia un blocco della pompa di calore, la caldaia sarà in grado di funzionare in backup in autonomia, garantendo riscaldamento e acqua calda sanitaria. Il sistema è costituito da una unità esterna Full Inverter DC, disponibile in 4 taglie di potenza, associata ad una unità interna ibrida e a condensazione con modulo idronico integrato, completo di pompa Inverter DC per la gestione del circuito frigorifero.Il sistema è estremamente versatile, in grado di lavorare in condizioni climatiche rigide fino a -20°C esterni evita rischi di congelamento grazie al circuito frigo splittato. La funzione Input Fotovoltaico inibisce il funzionamento della caldaia in produzione di acqua calda sanitaria, favorendo l’utilizzo della sola pompa di calore e dell’eventuale riscaldatore elettrico del bollitore, massimizzando l’autoconsumo e i vantaggi per l’utente. Scarico fumi a parete nei casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102. CARATTERISTICHE UNITÀ ESTERNA: • Omologata per il funzionamento esterno in luogo completamente scoperto • Alimentata con gas ecologico R32 a basso impatto ambientale • Corrente di spunto e rumorosità ridotta grazie alla tecnologia Full Inverter • Compressore con motore DC INVERTER di tipo twin rotary su supporti antivibranti e avvolto da un doppio strato di materiale fonoassorbente per ridurre al minimo vibrazioni e rumore • Ventilatori assiali con motore brushless DC completi di griglie di protezione • Sonda temperatura aria esterna già installata sull’unità. CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNA: • Robusta e adatta anche alle sostituzioni in impianti particolarmente critici • Modulo di combustione con modulazione 1:10 e scambiatore ad elevato spessore in acciaio inox con passaggi maggiorati in grado di mantenere un’alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia • Fornita di serie con rubinetti a squadra di mandata e ritorno impianto (con filtro ispezionabile) • M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready, con una semplice configurazione dell’unità interna è in grado di funzionare a metano, GPL ed aria propanata senza l’utilizzo di kit aggiuntivi • MC2: Multi Combustion Control, sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni) • F.P.S: Sistema di Protezione Fumi. La valvola clapet fumi di serie permette una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione • Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti “pesanti” grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm • Luogo di installazione: anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -5°C di serie.