AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0X2027XA IDRO 70 -E (305647+04525ISO) - 0X2027XA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0X2027XA IDRO 70 -E (305647+04525ISO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693838719

Codice prodotto

FRL0X2027XA

Cod. produttore

0X2027XA

Produttore

FRL

Circolatore High Efficiency ErPPredisposto per l’alloggiamento della centralina di regolazioneEcotronic Tech (opzionale) con funzione lettura temperatura tramite sonde digitaliRubinetto di carico e scarico impiantoTermometri ad ago per mandata e ritorno impianto forniti di serieKit staffe attacco a muroIsolamento in polipropilene espansoAttacco vaso di espansioneGruppo di sicurezza con valvola di sicurezza e manometroValvola regolatrice di flusso con visualizzatorePressione di taratura valvola di sicurezza: 6 barValvola di non ritorno di serieCompleto di disaeratore manuale (escluso Idro 6-E) (si consiglia comunque il montaggio di un disaeratore con rubinetto di intercettazione sul campo solare)