AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0U3SFAXA SUN G 20/2 PRO - 0U3SFAXA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0U3SFAXA SUN G 20/2 PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693868242

Codice prodotto

FRL0U3SFAXA

Cod. produttore

0U3SFAXA

Produttore

FRL

Bruciatori di gasolio per l’abbinamento con caldaie per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria della serie Atlas D e per sostituzioni secondo quanto previsto dall’art. 1, punto 2, lettera G del regolamento UE n° 813/2013- Con testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in acciaio refrattario- Regolazione fine della posizione della testa di combustione, in rapporto al boccaglio, per mezzo di una vite micrometrica- Regolazione precisa dell’aria in aspirazione- Cofano in materiale plastico con isolamento interno termico e acustico, dotato di foro per il pulsante di sblocco- Serranda aria con chiusura per gravità, all’arresto del bruciatore- Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione incorporato, attacchi frontali per il manometro e il vacuometro, grano di apertura del circuito by-pass- Motore monofase per l’azionamento della pompa e del ventilatore centrifugo- Apparecchiatura elettronica di comando econtrollo a microprocessore- Completo di filtro e flessibili per collegamento con linea gasolio