AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0TPF4AWA BLUEHELIX ALPHA 28 C - 0TPF4AWA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0TPF4AWA BLUEHELIX ALPHA 28 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693885164

Codice prodotto

FRL0TPF4AWA

Cod. produttore

0TPF4AWA

Produttore

FRL

Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti.- MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gasadaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni)- M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è ingrado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato- A+ SYSTEM: (per i mod. 28C e 34C) in abbinamento al comando remoto modulante CONNECT raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++)- Interfaccia utente con display e tasti multifunzione per la regolazione e l’impostazione dei parametri- By-pass di serie- Attacchi idraulici coperti dal mantello caldaia- Nuova mantellatura smontabile in 3 parti per una facile e veloce manutenzione- Design raffinato e dimensioni compatteOpzione estensione garanzia: "Senza Pensieri"5 anni / 5 anni extra / 10 anni