FERROLI - FRL0RGZDAXA TP3 COND 500 (WN)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8430709510753
Codice prodotto
FRL0RGZDAXA
Cod. produttore
0RGZDAXA
Produttore
FRL
Generatore termico a condensazione a sviluppo orizzontale per la combustione pressurizzata a tre giri di fumo a fiamma passante, con un’efficienza energetica certificata a quattro stelle secondo la direttiva EN 15502-1. Predisposto per funzionare in abbinamento ad un bruciatore ad aria soffiata a combustibile gas o gasolio. La geometria della camera di combustione, ed il generoso dimensionamento, garantiscono un basso carico termico e la possibilità di essere abbinate a bruciatori dotati di tecnologie per la combustione a bassi tenori di inquinanti.Gamma composta da 14 modelli con potenze nominali da 65 a 2.600 kW.