AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0RGZ3AXA TP3 COND 65 (WN) - 0RGZ3AXA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0RGZ3AXA TP3 COND 65 (WN)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430709510715

Codice prodotto

FRL0RGZ3AXA

Cod. produttore

0RGZ3AXA

Produttore

FRL

Generatore termico a condensazione a sviluppo orizzontale per la combustione pressurizzata a tre giri di fumo a fiamma passante, con un’efficienza energetica certificata a quattro stelle secondo la direttiva EN 15502-1. Predisposto per funzionare in abbinamento ad un bruciatore ad aria soffiata a combustibile gas o gasolio. La geometria della camera di combustione, ed il generoso dimensionamento, garantiscono un basso carico termico e la possibilità di essere abbinate a bruciatori dotati di tecnologie per la combustione a bassi tenori di inquinanti.Gamma composta da 14 modelli con potenze nominali da 65 a 2.600 kW.