AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0JHW3YWA ATLAS D ECO 34 COND UNIT - 0JHW3YWA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0JHW3YWA ATLAS D ECO 34 COND UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693866699

Codice prodotto

FRL0JHW3YWA

Cod. produttore

0JHW3YWA

Produttore

FRL

Apparecchio di riscaldamento predisposto per funzionare con bruciatori ad aria soffiata per i seguenti impieghi:1 - in abbinamento a bruciatori serie Sun G o bruciatori aventi assorbimento elettrico ≤180 W per modelli 25-37 e ≤200 W per modelli 50-63-752 - fino al 1° gennaio 2018, per la sostituzione secondo quanto previsto alla lettera G, punto 2, articolo 1 del regolamento UE 813/2013Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnataL’elettronica di serie può gestire il circolatore impianto di riscaldamento, il cronocomando remoto o termostato ambiente, la sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole, il circolatore (valvola a3 vie) e sonda bollitore per produzione ACS con accumulo esternoComandi a tasti ed interfaccia display LCD