FERROLI - FRL052689X0 PHE 65456 43P - 052689X0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693864176
Codice prodotto
FRL052689X0
Cod. produttore
052689X0
Produttore
FRL
Scambiatori di calore ispezionabili a piastre d’acciaio inossidabile (AISI 316L), per impianti di media e piccola potenzaCircuito a singoli passaggi in controcorrente con quattro attacchi filettati in acciaio inossidabile (AISI 316)Guarnizioni inNBR di tipo Plug-in (installate senza colla o siliconi)Per tutta la gamma sono disponibili i kit opzionali delle staffe di appoggio a terra e per la coibentazioneIdeali per la sostituzione di un generatore di calore su di un impianto esistente o per abbinarlo ad impianti con portate elevatePressione massima di esercizio: 10 barTemperatura max di esercizio: 100°C