AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL052681X0 PHE 32380 19P - 052681X0

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL052681X0 PHE 32380 19P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693864091

Codice prodotto

FRL052681X0

Cod. produttore

052681X0

Produttore

FRL

Scambiatori di calore ispezionabili a piastre d’acciaio inossidabile (AISI 316L), per impianti di media e piccola potenzaCircuito a singoli passaggi in controcorrente con quattro attacchi filettati in acciaio inossidabile (AISI 316)Guarnizioni inNBR di tipo Plug-in (installate senza colla o siliconi)Per tutta la gamma sono disponibili i kit opzionali delle staffe di appoggio a terra e per la coibentazioneIdeali per la sostituzione di un generatore di calore su di un impianto esistente o per abbinarlo ad impianti con portate elevatePressione massima di esercizio: 10 barTemperatura max di esercizio: 100°C