AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FERA103170 RETE MESSA A TERRA ECONET MAGLIA 10X10MM - A103170

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FERA103170 RETE MESSA A TERRA ECONET MAGLIA 10X10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584786432

Codice prodotto

FERA103170

Cod. produttore

A103170

Produttore

FER

Per le zone umide delle abitazioni come saune, bagni e cucine siconsiglia di coprire le stuoie scaldanti ecoKaldo con la rete dimessa a terra ecoNET, da collegarsi poi alla messa a terradell'edificio.La rete e in ferro elettrosaldata con interasse maglie 10 x 10 mm,filo 1 mm.Fornita in piccoli rotoli da 1,5 m2 (dimensioni: 0,5 m x 3 m) con uncavo giallo/verde gia cablato.Larghezza 0,5 mLunghezza 3 mm2 1,5