AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FERA090177 REGOLATORE CLIMATICO ECOGEST 8 ZONE BCO - A090177

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FERA090177 REGOLATORE CLIMATICO ECOGEST 8 ZONE BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584834881

Codice prodotto

FERA090177

Cod. produttore

A090177

Produttore

FER

Il regolatore calcola in ogni istante la potenza elettrica disponibilein base al limite di contratto ed al consumo istantaneo eprovvede alla termoregolazione delle zone sulla base delle temperaturerilevate e delle priorita impostate dall?utente.Tensione di alimentazione: 230Vac ? 20%Assorbimento:min. 80mA - max. 200 mAPortata contatti rele: max 12 A @ 250V su carico resistivoRange temperatura:0 ?C / 50 ?C con risoluzione di 0,1 ?CCampionamento segnali: 10 bit - 15secN. canali analogici di ingresso: 16 da sonda NTC 10k (sonde non indotazione), validi anche per consenso da termostati generici concontatto pulitoTensione segnali di ingresso: 24 Vcc ? 20%Condizioni ambientali di funzionamento: 0.. +55 ?C, 10..90% U.R. senzacondensaMontaggio: guida DIN standard EN50022Dimensioni modulari: 9 moduli con grado di protezione IP 20Questo prodotto e conforme alle direttive EMC 2004/108/CE e BT2006/95/CECARATTERISTICHEComando di 8 zone di termoregolazione indipendentiLettura consumi elettrici istantanei con limitazione automatica delprelievoMisura tensione diretta - misura corrente mediante sensore di correnteesterno (non incluso)Ottimizzazione degli orari di accensione attivabile o disattivabile ascelta.Programmazione settimanale con 3 periodi di accensione e 3 dispegnimento giornalieriOrologio al quarzo con riserva di carica superiore a 48h e passaggioautomatico da ora legale a ora solareRegistratore di temperature e di eventi delle ultime 48 ore(datalogger)Visualizzazione di tutte le temperature ed i parametri impostatiSu ciascun modulo sono presenti i led di presenza alimentazione e 8led di uscite attivate.La centralina ecoGEST2 puo svolgere le funzioni di modulo master di unsistema piu esteso, andando a gestire fino a un massimo di 4 moduliecoPLUS periferici con una programmazione liberamente definibile.E? cosi possibile realizzare sia impianti di riscaldamento, anchecomplessi, che applicazioni di controllo carichi con una totalepersonalizzazione dell?applicazione sia dal punto di vista delmateriale utilizzato che delle funzionalita da implementare.La centralina ecoGEST2 puo essere dotata di una porta ethernetopzionale per la connessione diretta in rete e di un webserver integrato mediante il quale e possibile la completa gestionedel sistema da remoto mediante un qualsiasi dispositivomobile, scaricando l?app dedicata.