FERRARI - FERA090146/F TERMOSTATO MANUALE C/SENSORE PAVIMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584819567
Codice prodotto
FERA090146/F
Cod. produttore
A090146/F
Produttore
FER
Grado di protezione IP 20Intervallo di temperatura di controllo + 5°C / +40°CDifferenziale di temperatura 0,5 °CAlimentazione 220 V AC +-10% 50/60 HzConsumo elettrico 5 WCorredato da : sonda NTC a pavimento con cavo da 3mDimensioni L 86 mm x H 86 mm x P 50 mm