AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER901142 DISPENSER AUTOMATICO UV PER GEL 1000ML 1 - 901142

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER901142 DISPENSER AUTOMATICO UV PER GEL 1000ML 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584877161

Codice prodotto

FER901142

Cod. produttore

901142

Produttore

FER

Si attiva tramite un sensore a raggi infrarossi che permetteuna buona igiene delle mani evitando il contatto direttocon il dispositivo. La lampada UV germicida sterilizza ildispositivo di emissione del gel.Dotato di indicatore di batteria scarica.Caratteristiche tecniche:Installazione: a parete o su piantanaMateriale: ABSFinitura: biancaCapacita: 1000 mlDosaggio liquido: 1 mlErogazioni: 30.000 ca.Raggio del sensore: 0?10 cmAlimentazione: a pile(non incluse)Dimensioni: L 130 x P 115 x H270 mm