AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER7.209 SALDATRICE ELEKTRA 315 - 7.209

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER7.209 SALDATRICE ELEKTRA 315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584720580

Codice prodotto

FER7.209

Cod. produttore

7.209

Produttore

FER

Saldatrice polivalente per manicotti elettrici PE-PP-PP-R a bassatensione 8-48V per condotte in pressione acqua e gas.Dotata di scanner, registra fi no a 500 saldature, completa dicavi e spinotti universali.Campo di lavoto:20-315 mmTensione di saldatura:8-48 VAlimentazione:110V-230VGrado di protezione: IP54Peso: 16 kg