AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER6.129 BIO-KAL LIQUIDO DINCROSTANTE ACIDO 1L - 6.129

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER6.129 BIO-KAL LIQUIDO DINCROSTANTE ACIDO 1L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584829290

Codice prodotto

FER6.129

Cod. produttore

6.129

Produttore

FER

Diluizione: 10% -30%Diluizione per incrostazioni complesse: fino a 50%Liquido a viraggio di colorazione per la rimozione rapida diincrostazioni calcaree da:scambiatori, serpentine, radiatori, ugelli ecc.Compatibile con acciaio, rame, ghisa.Non utilizzare con alluminio, acciaio inox e acciaio zincato.