AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER3.212 SVASATORE TRIPLO PER TUBI MULTISTRATO - 3.212

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER3.212 SVASATORE TRIPLO PER TUBI MULTISTRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584592033

Codice prodotto

FER3.212

Cod. produttore

3.212

Produttore

FER

Pratico svasatore e calibratore multidiametro.Realizzato in materiale plastico.Con caratteristiche identiche al modello in acciaio, racchiudele misure comunemente utilizzate nelle operazioni disvasatura e calibrazione per i tubi multistrato.Inserti in acciaio inox 4 taglienti.Campo di lavoro:? (16 x 2) - (20 x 2) - (? 25 x 2,5 - 26 x 3)Made in Italy