AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER170710 LOCTITE 55 IN ROCCHETTO DA 160 M

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER170710 LOCTITE 55 IN ROCCHETTO DA 160 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584440358

Codice prodotto

FER170710

Cod. produttore

170710

Produttore

FER

LOCTITE® 55™ per uso generico, sigillante per raccordi filettati da utilizzare direttamente dal flacone sulle filettature. Il filo è fornito in contenitori che conservano il prodotto e al contempo fungono da dispensatori. Raccomandato per sigillare raccorderie metalliche e non fino a 4"NPT (National Pipe Thread) per un utilizzo in applicazioni dove vi è presenza di acqua e fluidi. Particolarmente indicato per la sigillatura diraccordi che richiedono sigillatura immediata e riaggiustamenti durante il posizionamento prima di mettere in esercizio l'impianto. Il prodotto è usato per applicazioni fino a 149 °C.