AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER17.660 CARRELLO SOLLEVATORE GOLIA SLIM 4200 - 17.660

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.660 CARRELLO SOLLEVATORE GOLIA SLIM 4200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584755087

Codice prodotto

FER17.660

Cod. produttore

17.660

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:- peso carrello: Kg 67- dimensioni: 1000 x 1500 x 1750 mm (chiuso)- max sollevabili: Kg 180 fino a 3.000 mm- Kg 140 oltre 3.000 mm0 oltre 3.000 mm- max H di lavoro: 4.190 mm- modello : GOLIA SLIM 4200