AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER17.192 KIT CON BOMBOLA AZOTO DA 5 LT - 17.192

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.192 KIT CON BOMBOLA AZOTO DA 5 LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584920874

Codice prodotto

FER17.192

Cod. produttore

17.192

Produttore

FER

Il kit è composto da:- 1 bombola da 5 litri piena (cod.17.202/P)- 1 riduttore di pressione per azoto (cod.17.185)- 1 manometro a settori per la verifica di tenuta e flussaggiodurante le saldature (cod.17.187/1)- 1 tubo 1/4 x 1/4 SAE 3 m (cod. G17.088)- 1 borsa professionale (cod.17.182/B)- 1 carrello (cod.130811)Adatto per la pulizia e il lavaggio degli impianti in abbinamento coni cod. 17.210 e 17.189 (vedi pag.29)Borsain dotazioneAZOTOCERTIFICABILE