FERRARI - FER17.173 RECUPERATORE 520S 1HP PER R32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584855688
Codice prodotto
FER17.173
Cod. produttore
17.173
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche:- Alimentazione: 230V 50/60 Hz- Potenza motore: 1 HP- Dimensioni: P 22 x H 34,5 x L 46,5 cm- Peso: 11 Kg- Temp.di esercizio: da 0° a 50°CCapacità di recupero:- Vapore: fino a 31 Kg/h- Liquido (recupero): fino a 222 Kg/h- Push-pull: : fino 746,4 Kg/hCapacità di riciclo:- Fino a 222 Kg/h