AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER17.167 RECUPERATORE TWINTURBO C/SEPARATORE OLIO - 17.167

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.167 RECUPERATORE TWINTURBO C/SEPARATORE OLIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584935281

Codice prodotto

FER17.167

Cod. produttore

17.167

Produttore

FER

Capacità di recupero:- Vapore diretto fino a 14 Kg/h- Liquido diretto fino a 130 Kg/h- Push-pull fino a 318 Kg/h Compressore a secco da 1/2 HPTemperatura di esercizio: da 0° a 50°CPeso: 12.8 KgDimensioni: L 457 x P 254 x H 356