AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER17.043 GRUPPO MANOMETRICO FOX ONE 100 SC - 17.043

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.043 GRUPPO MANOMETRICO FOX ONE 100 SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584855718

Codice prodotto

FER17.043

Cod. produttore

17.043

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:- vacuometro elettronico integrato di alta pressione ( 0÷600 Pa )- data Logger integrato- micro SD CARD con lettore per trasferimento dati al PC- 2 sonde TK 109- test per prova impianti in pressione- pressione max di esercizio 56 bar- classe di precisione migliore dell'1% FS- possibilità di aggiornamento con nuovi gas- trasduttori di pressione ceramici ( 0,99÷ +49,90 bar) bilancia- bilancia Wireless- pinza amperometrica Wireless- attacchi: 1/4"SAE M