AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER14.650 BORSA CUOIO BLU MOD. VEGA - 14.650

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER14.650 BORSA CUOIO BLU MOD. VEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584751270

Codice prodotto

FER14.650

Cod. produttore

14.650

Produttore

FER

Borsa porta utensili realizzata in vero cuoio da 2,5 mm,interni rinforzati con laminato plastico da 2 mm, due tascheporta oggetti laterali e una tasca porta documenti anteriore,angolari, fascette e borchie di appoggio in acciaio inox.Cinghia a tracolla in tessuto polipropilene: 4 x 220 cmTasche laterali: 10 x 24 cm e tasca anteriore: 34 x 16 cmDimensioni:L 46 x P 18,5 x H 18 cm