AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER117603 CANALINA C/COPERCHIO 90X65 - 117603

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER117603 CANALINA C/COPERCHIO 90X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 M

EAN

8025584811165

Codice prodotto

FER117603

Cod. produttore

117603

Produttore

FER

Metodo d'impiego:Fissare la base con tasselli ad espansione,utilizzando le foraturepredisposte sulla base stessa.Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserirei tubi in rame ed i cavi fissandoli incorrispondenza dei tasselli con le staffe di bloccaggio.Fissare il coperchio ad incastro.Realizzata in PVC rigido antiurto ed estinguente (classe 1)stabilizzato contro raggi UV e senza piombo, come richiesto dallanormativa RoHS.Colore: RAL 9010Temperatura: -20? +70?CInfiammabilita: UL94 classe V0Fornibile anche marrone RAL 8017Avvolgente