FERRARI - FER117099 TUBO BIANCO GIUNTABILE RINFORZATO DN16/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 M
EAN
8025584561640
Codice prodotto
FER117099
Cod. produttore
117099
Produttore
FER
Prodotto in PP (polipropilene) stabilizzato contro i raggi UV con undoppio strato di materiale in grado di garantire la massima sicurezzaper l'utilizzo sotto traccia.Il doppio strato, infatti, riduce al minimo la possibilità di presenzadi microfori.Temperatura d'esercizio: -15°C / +60° CColore: biancoConfezione in rotolo.