AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER117021 MENSOLA DI SOSTEGNO TT21 STAMPATA CON LI - 117021

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER117021 MENSOLA DI SOSTEGNO TT21 STAMPATA CON LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584853516

Codice prodotto

FER117021

Cod. produttore

117021

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Fornita: premontata stampataMateriale: lamiera in acciaio zincato traversa acciaio inoxCon rivestimento in polimero plastico anti UV resistente allacorrosione.Colore:Ral 7044Spessore:20/10Portata: 100 KgDimensioni: P 440 x H 405 x L 780 mmAccessori di montaggio inclusi: livella, viteria di fissaggio,tasselli, gommini antivibranti.Regolazione angolare posteriore a brugola.