AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER111213 STAFFA DI FISSAGGIO X VASO ESPAN.3/4 - 111213

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER111213 STAFFA DI FISSAGGIO X VASO ESPAN.3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584922441

Codice prodotto

FER111213

Cod. produttore

111213

Produttore

FER

Staffa di fissaggio telescopica che permette un comodo fissaggio deivasi d'espansione da 15 a 50 litri e una regolazione della distanzadal muro da 160 mm fino a 250 mm.Fornita di 2 viti M8x70 e 2 tasselli ? 10 mmPortata max: 60 KgDimensioni:Loops mm: 9 x 15A mm: 88L mm: 160-250B mm: 94S mm: 3