AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER111142 TERMOST.IMQ DI SICUREZ.CALDAIA - 111142

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER111142 TERMOST.IMQ DI SICUREZ.CALDAIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584035165

Codice prodotto

FER111142

Cod. produttore

111142

Produttore

FER

Norma: ENEC/CETipo di uscita: unipolare con contatto SP-ST (NC) 16A 250VacTemp.sicurezza/blocco: 97 °C (±3°C)Capillare: rame rivestito in PVCDimensioni capillare: L 1990 mm - Ø 6Dimensioni: L 33 x H 47 x P 34 mm